Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil U-Cover XL Opal 2m schwarz

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil U-Cover XL Opal 2m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSLP03D

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000072340

Sonepar Artikelnummer

120961233

Hersteller Artikelnummer

BSLP03D

Hersteller Typ

LED PROFIL U-COVER XL OPAL 2M SW

Hersteller Artikel Nr.:

BSLP03D

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

20.5 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

17.6 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39206100

Gewicht:

0.186 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profile Roma XL, Versalles, Berlin XL, Sophia XL Lichtdurchlässigkeit: 30% Maße (BxH): 20,5x17,6mm