Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil VOUTE Cover 2m satiniert

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil VOUTE Cover 2m satiniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLAVO01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000075365

Sonepar Artikelnummer

120961283

Hersteller Artikelnummer

SLAVO01

Hersteller Typ

LED PROFIL VOUTE COVER 2M SATINIERT

Hersteller Artikel Nr.:

SLAVO01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

19 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169050

Gewicht:

0.062 kg

LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profil Voute Lichtdurchlässigkeit: 70% Maße (BxH): 19x5,7mm