Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profil VOUTE Cover 2m transparent

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profil VOUTE Cover 2m transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLAVO02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000075372

Sonepar Artikelnummer

120961284

Hersteller Artikelnummer

SLAVO02

Hersteller Typ

LED PROFIL VOUTE COVER 2M TRANS

Hersteller Artikel Nr.:

SLAVO02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Breite:

19 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

5.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169050

Gewicht:

0.062 kg

LED Profil Abdeckung Voute - Oberflächenfarbe: Transparent - Maße (BxHxL, mm): 19x5,7x2000 - Material: PMMA schlagzäh