Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Profile BETON Putzleiste aus Styropor 1m

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Profile BETON Putzleiste aus Styropor 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SLHBE11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000077642

Sonepar Artikelnummer

121004720

Hersteller Artikelnummer

SLHBE11

Hersteller Typ

LED SLHBE11

Hersteller Artikel Nr.:

SLHBE11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Breite:

29 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

40 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.016 kg

Durch die Putzleisten werden sämtliche Arbeiten rund um die Lichtline erleichtert und es entsteht ein perfekter Kanal zur Aufnahme der LED-Lichtlinien. Maße (LxBxH, mm): 1000x29x40