Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED PWM Wandcontroller RGBW 4 x 5A WS SR-2811PWM(white)

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED PWM Wandcontroller RGBW 4 x 5A WS SR-2811PWM(white)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SR-2811PWM(white)

  • Ausführung - dynamisch

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000046358

Sonepar Artikelnummer

120961360

Hersteller Artikelnummer

SR-2811PWM(white)

Hersteller Typ

WANDCONTROLLER RGBW

Hersteller Artikel Nr.:

SR-2811PWM(white)

Ausführung:

dynamisch

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Ausgangsspannung:

12 .. 24 V

Ausgangsstrom:

0 .. 20 mA

Ausgangsleistung:

0 .. 480 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

86 mm

Breite:

86 mm

Höhe:

31.5 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.189 kg

Versorgungsspannung (VDC): 12-24 - Ausgangsstrom (A): 4x5 - Ausgangsleistung bei 24VDC (W): 480 - Ausgangstyp: Konstantspannung - Typ: Wandcontroller - Maße: (BxLxH, mm): 86 x 86 x 31,5 - Farbe: Weiß