Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Stripe 24V 12W/m Warmweiß 2700K 1190lm/m IP20 CRI>90

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Stripe 24V 12W/m Warmweiß 2700K 1190lm/m IP20 CRI>90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PS3039P20M

  • Ausführung - Band

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

  • Lichtstrom je Meter - 1190 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000075594

Sonepar Artikelnummer

121056732

Hersteller Artikelnummer

PS3039P20M

Hersteller Typ

SMARTLED 12-927-140-IP20 20M

Hersteller Artikel Nr.:

PS3039P20M

Ausführung:

Band

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

12 W

Lichtstrom je Meter:

1190 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

42

Lampenleistung je Fuß:

4 W

Leuchtenlichtausbeute:

99 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

120 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Anschlussart:

löten

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.510 kg

Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-15 50.000Std. - Robuster und kompakter Aufbau durch Widerstandsstrombegrenzung, dimmbar mit jedem Handelsüblichen PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform. max. LED-Stripe Länge: 10m