Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Stripe 24V 12W/m Warmweiß 3000K 1200lm/m IP65 CRI>90

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Stripe 24V 12W/m Warmweiß 3000K 1200lm/m IP65 CRI>90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PS3236PN20M

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000067155

Sonepar Artikelnummer

121056736

Hersteller Artikelnummer

PS3236PN20M

Hersteller Typ

SMARTLED 12-930-140-IP65 NANO 20M

Hersteller Artikel Nr.:

PS3236PN20M

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.520 kg

Lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine, Montage über 3M Wärmeleitklebeband, Binning-Selektion nach SDCM3, Farbwiedergabeindex RA >90, Lebensdauer nach LM80-08 50.000Std., Robuster und kompakter Aufbau durch Widerstandsstrombegrenzung, dimmbar mit jedem Handelsüblichen PWM Dimmer. Umgebungstemperatur -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform. Nicht für Outdooranwendungen verwenden!