Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Stripe RGB 24V 6,5W/m RGB:230lm/m IP20

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Stripe RGB 24V 6,5W/m RGB:230lm/m IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PS2030

  • Ausführung - Band

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 6.5 W

  • Lichtstrom je Meter - 230 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000042299

Sonepar Artikelnummer

120960919

Hersteller Artikelnummer

PS2030

Hersteller Typ

SMARTLED 6-RGB-IP20

Hersteller Artikel Nr.:

PS2030

Ausführung:

Band

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

6.5 W

Lichtstrom je Meter:

230 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

30

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

9

Lampenleistung je Fuß:

2 W

Leuchtenlichtausbeute:

35.4 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzart (NEMA):

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

32.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

166.67 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

löten

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.130 kg

Mit diesem Streifen lassen sich wunderbare farbliche Akzente setzten. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Egal ob mit Wand, Einbau, Touch Panel, Funk, DMX, KNX, Dali oder WLAN, hier sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Lebensdauer nach LM80-15 50.000Std., Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform.