Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LED Stripe RGBW Outdoor UVN 24V 19,2W/m 900lm/m IP66

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LED Stripe RGBW Outdoor UVN 24V 19,2W/m 900lm/m IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PS3230+6UVN

  • Ausführung - Band

  • Montageart - sonstige

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

  • Lichtstrom je Meter - 900 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000077819

Sonepar Artikelnummer

121004737

Hersteller Artikelnummer

PS3230+6UVN

Hersteller Typ

SMARTLED 19-RGBW-IP66 NANO

Hersteller Artikel Nr.:

PS3230+6UVN

Ausführung:

Band

Montageart:

sonstige

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Lichtstrom je Meter:

900 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP66

Lichtfarbe:

RGBW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

18.3

Lampenleistung je Fuß:

5.85 W

Leuchtenlichtausbeute:

46.9 lm/W

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

96 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

2.1 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Selbstklebend:

Ja

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

löten

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.180 kg

RGB und Warmweiß auf einem Strip. Dieser Streifen ermöglicht es kräftige farbliche Akzente zu setzten ohne auf vertrautes qualitativ hochwertiges Wohnraumlicht verzichten zu müssen. Die Steuerung kann einfach mit unseren bewährten Smartled Controllern vorgenommen werden. Durch die spezielle Nanoversiegelung ist das LED Band gegen Spritzwasser und UV-Strahlung geschützt. Egal ob mit Wand, Einbau, Touch Panel, Funk, DMX, KNX, Dali oder WLAN, hier sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Lebensdauer nach LM80-15 50.000Std. Umgebungstemperatur: -25°C bis 50°C. Zertifikate: CE, ROHS Konform. ACHTUNG: Dieses Band soll in Aluminium Profilen mit UV-beständiger Abdeckung verbaut werden!!!!!!