SMARTLED - Lens Endkappe für LED Profil MILANO ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP06/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000046891
Sonepar Artikelnummer
120960996
Hersteller Artikelnummer
SLP06/2
Hersteller Typ
LED PROFIL MILANO LENS ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLP06/2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16 mm
Breite:
10.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.000 kg


