Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LEO - Einbaurahmen - Weiß, Cutout: 45mm, IP54, MR11

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LEO - Einbaurahmen - Weiß, Cutout: 45mm, IP54, MR11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LEO300-4540-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - nicht einstellbare Verkleidung

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000091389

Sonepar Artikelnummer

121394995

Hersteller Artikelnummer

LEO300-4540-00

Hersteller Typ

LEO300-4540-00

Hersteller Artikel Nr.:

LEO300-4540-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

nicht einstellbare Verkleidung

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe/Tiefe:

31.2 mm

Durchmesser:

55 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.058 kg

Dimensionen (BxH, mm): 55x31,2 - Größe des Ausschnitts: 45mm - Farbe: Weiß mit orangen Federn - Schutzart (IP): 54 - Bauform: MR11