Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LEO - LED-Optik - Optima 36, IP20, 36° Abstrahlwinkel, MR16

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LEO - LED-Optik - Optima 36, IP20, 36° Abstrahlwinkel, MR16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LEO010-0005-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000091242

Sonepar Artikelnummer

121394984

Hersteller Artikelnummer

LEO010-0005-00

Hersteller Typ

LEO010-0005-00

Hersteller Artikel Nr.:

LEO010-0005-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Höhe/Tiefe:

53.3 mm

Durchmesser:

49.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.031 kg

Hocheffiziente Linsenserie. Das klassische, reflektorähnliche Design sorgt für eine hohe Lichtdurchlässigkeit. Durchschnittliche Leistung bei Lichtlenkung und Blendungsreduzierung, mit seitlicher Streuung und auslaufender Lichtkante. Ideal für Arbeitsplatzbeleuchtung, Regale, Vitrinen, Retail-Beleuchtung. Höhe: 26,5mm - Abstrahlwinkel 36° - Schutzart (IP): 20 - Bauform: MR16