Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LEO - LED-Optik - Prisma 38, IP20, 38° Abstrahlwinkel, MR16

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LEO - LED-Optik - Prisma 38, IP20, 38° Abstrahlwinkel, MR16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LEO040-0005-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000091365

Sonepar Artikelnummer

121394989

Hersteller Artikelnummer

LEO040-0005-00

Hersteller Typ

LEO040-0005-00

Hersteller Artikel Nr.:

LEO040-0005-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Höhe/Tiefe:

30 mm

Durchmesser:

49.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.041 kg

Low-Glare-Linsenserie. Entwickelt für den professionellen Anwender, hauptsächlich eingesetzt in hochwertigen Apartments, Hotels und Clubs. Die Linse erzeugt eine klar definierte Cut-off-Lichtkante ohne seitliche Lichtstreuung. Ideal geeignet für professionelle Leuchten mit hohen Anforderungen an die Entblendung. Ideal für Arbeitsplatzbeleuchtung, Regale, Vitrinen, Retail-Beleuchtung. Höhe: 30mm - Abstrahlwinkel: 38° - Schutzart (IP): 20 - Bauform: MR16