SMARTLED - LEO - LED-Optik - Prisma Mini 30, IP20, 30° Abstrahlwinkel, MR11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LEO090-0004-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000091792
Sonepar Artikelnummer
121394991
Hersteller Artikelnummer
LEO090-0004-00
Hersteller Typ
LEO090-0004-00
Hersteller Artikel Nr.:
LEO090-0004-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Höhe/Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.045 kg


