SMARTLED - LEO - LED-Optik - Reflektor 38, IP20, 38° Abstrahlwinkel, MR16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LEO020-0005-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000091280
Sonepar Artikelnummer
121394985
Hersteller Artikelnummer
LEO020-0005-00
Hersteller Typ
LEO020-0005-00
Hersteller Artikel Nr.:
LEO020-0005-00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Höhe/Tiefe:
26.5 mm
Durchmesser:
49.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg


