Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - LEO - LED-Optik - Slim 36, IP20, 36° Abstrahlwinkel, MR16

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - LEO - LED-Optik - Slim 36, IP20, 36° Abstrahlwinkel, MR16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LEO030-0005-00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000091327

Sonepar Artikelnummer

121394987

Hersteller Artikelnummer

LEO030-0005-00

Hersteller Typ

LEO030-0005-00

Hersteller Artikel Nr.:

LEO030-0005-00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Höhe/Tiefe:

49 mm

Durchmesser:

49.8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90019000

Gewicht:

0.020 kg

Linse in Fresnel-Optik. Die Linse ist sehr dünn und bietet eine gute Lichtlenkung sowie eine gleichmäßige Lichtverteilung. Sie erzeugt eine weiche Lichtkante mit leichter seitlicher Streuung und eignet sich ideal für den Einsatz in ultraflachen Leuchten. Ideal für Arbeitsplatzbeleuchtung, Regale, Vitrinen, Retail-Beleuchtung. Höhe: 15,5mm - Abstrahlwinkel: 36° - Schutzart (IP): 20 - Bauform: MR16