SMARTLED - Linienverbinder Z21 für LED Profil R14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA101ZZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058795
Sonepar Artikelnummer
120961330
Hersteller Artikelnummer
MA101ZZUS
Hersteller Typ
LED PROFIL LINIENVERBINDER Z21
Hersteller Artikel Nr.:
MA101ZZUS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Breite:
6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.002 kg


