Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - MEANWELL Schaltnetzteil IP67 48VDC - 60W

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - MEANWELL Schaltnetzteil IP67 48VDC - 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L524806

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000075037

Sonepar Artikelnummer

120961409

Hersteller Artikelnummer

L524806

Hersteller Typ

SCHALTNETZTEIL IP67 48VDC - 60W

Hersteller Artikel Nr.:

L524806

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.25 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.25 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Leistungsabgabe:

60 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

42.5 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

162.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.407 kg

Überlastschutz durch Strombegrenzung, geschützt gegen Kurzschluss mit automatischen Wiederanlauf, Überlast, eingebauter aktiver PFC Schaltkreis. Versorgungsspannung (VAC): 100-240 - Ausgangsspannung (VDC): 48 - Leistung (W): 60 - Maße: (BxLxH, mm): 42,5 x 162,5 x 32 - Schutzart: IP67