SMARTLED - Milano, Frankfurt, Roma, Berlin, Sophia in weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLP00-V2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000079646
Sonepar Artikelnummer
121232890
Hersteller Artikelnummer
SLP00-V2
Hersteller Typ
LED PROFIL COVER FROSTED 2M V2
Hersteller Artikel Nr.:
SLP00-V2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5.8 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.043 kg


