Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Mini Connector 24V 10A 2 Fach Verteiler

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Mini Connector 24V 10A 2 Fach Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24D2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder Y-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000042503

Sonepar Artikelnummer

120961453

Hersteller Artikelnummer

24D2

Hersteller Typ

MINI CONNECTOR 24V 10A 2 FACH

Hersteller Artikel Nr.:

24D2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder Y-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.045 kg

2x Kupplungen grün - 1?m Kabel 2x0,75?mm² - Maße: b = 26?mm / h = 58?mm (inkl. Knickschutz) / t = 13?mm