Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Mini Connector 24V Female 6A

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Mini Connector 24V Female 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24FS3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000056111

Sonepar Artikelnummer

120961451

Hersteller Artikelnummer

24FS3

Hersteller Typ

MINI CONNECTOR 24V FEMALE 6A

Hersteller Artikel Nr.:

24FS3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.074 kg

Kupplung grün - 3?m Kabel 2x0,75?mm² - Maße: d = 10?mm / t = 43,5?mm