Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Mini Connector 24V Male 6A

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Mini Connector 24V Male 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24MP3B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000057422

Sonepar Artikelnummer

120961457

Hersteller Artikelnummer

24MP3B

Hersteller Typ

MINI CONNECTOR 24V MALE 6A

Hersteller Artikel Nr.:

24MP3B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.107 kg

Stecker schwarz - 3m Kabel 2x0,75mm² - Maße: d = 7,5mm / t = 41mm