SMARTLED - MINI CONNECTOR 24V MALE/FEMALE 2M SCHWARZ, 2m Verlängerung, 3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24MPFS2-BL-Slim
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000082141
Sonepar Artikelnummer
121237161
Hersteller Artikelnummer
24MPFS2-BL-Slim
Hersteller Typ
MINI CONNECTOR 24V MALE/FEMALE 2M SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
24MPFS2-BL-Slim
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.017 kg


