Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - MINI CONNECTOR 24V MALE/FEMALE 2M WEIß, 2m Verlängerung, 3A

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - MINI CONNECTOR 24V MALE/FEMALE 2M WEIß, 2m Verlängerung, 3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24MPFS2-Slim

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000068947

Sonepar Artikelnummer

121237160

Hersteller Artikelnummer

24MPFS2-Slim

Hersteller Typ

MINI CONNECTOR 24V MALE/FEMALE 2M WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

24MPFS2-Slim

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.017 kg

2?m Verlängerung mit 24V Mini-Steckverbindern (male/female) in schlanker Bauform - Ideal für kompakte LED-Verbindungen - Belastbarkeit: 3?A - Farbe: Weiß