SMARTLED - Mini Connector Einbausockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760BI
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000042473
Sonepar Artikelnummer
120961455
Hersteller Artikelnummer
760BI
Hersteller Typ
MINI CONNECTOR EINBAUSOCKEL
Hersteller Artikel Nr.:
760BI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.004 kg


