Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Mini Connector RGB Female 6A

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Mini Connector RGB Female 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RGB760MP4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.046 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000042459

Sonepar Artikelnummer

120961464

Hersteller Artikelnummer

RGB760MP4

Hersteller Typ

MINI CONNECTOR RGB FEMALE 6A

Hersteller Artikel Nr.:

RGB760MP4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.046 kg

Kupplung weiß, 1m Kabel 4x0,34mm²; Maße: d=8mm / t=34,5mm