Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Mini Connector RGB Male 6A

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Mini Connector RGB Male 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RGB760FS4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.046 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000042442

Sonepar Artikelnummer

120961463

Hersteller Artikelnummer

RGB760FS4

Hersteller Typ

MINI CONNECTOR RGB MALE 6A

Hersteller Artikel Nr.:

RGB760FS4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.046 kg

Stecker weiß, 1m Kabel 4x0,34mm²; Maße: d=9,6mm / t=34mm