SMARTLED - Profil Befestigungsverbinder ZM 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42717
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 50.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000056326
Sonepar Artikelnummer
120961312
Hersteller Artikelnummer
42717
Hersteller Typ
PROFIL BEFESTIGUNGSVERBINDER ZM 180
Hersteller Artikel Nr.:
42717
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
50.1 mm
Breite:
6.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


