SMARTLED - Profil Eckverbinder ZM 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42716
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - Silber
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 31.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000052427
Sonepar Artikelnummer
120961313
Hersteller Artikelnummer
42716
Hersteller Typ
PROFIL ECKVERBINDER ZM 90
Hersteller Artikel Nr.:
42716
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
31.3 mm
Breite:
6.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


