SMARTLED - PVC Endkappe für KOZEL ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24034
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 26.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000050348
Sonepar Artikelnummer
120961115
Hersteller Artikelnummer
24034
Hersteller Typ
PROFIL PVC ENDKAPPE FÜR KOZEL
Hersteller Artikel Nr.:
24034
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26.3 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


