SMARTLED - PVC Endkappe für LED Profil GIZA ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 26.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000050201
Sonepar Artikelnummer
120961078
Hersteller Artikelnummer
24007
Hersteller Typ
PROFIL PVC ENDKAPPE FÜR GIZA
Hersteller Artikel Nr.:
24007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26.2 mm
Breite:
9.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


