SMARTLED - PVC Endkappe für LED Profil KOPRO + K Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000054506
Sonepar Artikelnummer
120961159
Hersteller Artikelnummer
24115
Hersteller Typ
PROFIL PVC ENDKAPPE FÜR KOPRO-K
Hersteller Artikel Nr.:
24115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
32 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


