SMARTLED - PVC Endkappe für LED Profil KOPRO + L Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24116
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000059907
Sonepar Artikelnummer
120961160
Hersteller Artikelnummer
24116
Hersteller Typ
PROFIL PVC ENDKAPPE FÜR KOPRO-L
Hersteller Artikel Nr.:
24116
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
32 mm
Breite:
32 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


