SMARTLED - PVC Endkappe für LED Profil KOZMA ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24217
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 18.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
2000000062457
Sonepar Artikelnummer
120961119
Hersteller Artikelnummer
24217
Hersteller Typ
PROFIL PVC ENDKAPPE FÜR KOZMA
Hersteller Artikel Nr.:
24217
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18.2 mm
Breite:
13.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


