SMARTLED - PVC Endkappe für LED Profil LOC rechts ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 45.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000050003
Sonepar Artikelnummer
120961092
Hersteller Artikelnummer
24022
Hersteller Typ
PROFIL PVC ENDKAPPE FÜR LOC RECHTS
Hersteller Artikel Nr.:
24022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
45.7 mm
Breite:
27.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.002 kg


