SMARTLED - PVC Endkappe für LED Profil Micro-ALU mit Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000049823
Sonepar Artikelnummer
120961071
Hersteller Artikelnummer
1060
Hersteller Typ
PROFIL PVC ENDKAPPE FÜR MICRO-ALU
Hersteller Artikel Nr.:
1060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15.2 mm
Breite:
6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


