SMARTLED - PVC Endkappe für LED Profil PDS4-ALU ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000041063
Sonepar Artikelnummer
120961074
Hersteller Artikelnummer
1056
Hersteller Typ
PROFIL PVC ENDKAPPE FÜR PDS4-ALU
Hersteller Artikel Nr.:
1056
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16 mm
Breite:
11.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


