SMARTLED - PVC Endkappe für LED Profil TEKNIK-ZM ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24264
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 33.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000076041
Sonepar Artikelnummer
120961122
Hersteller Artikelnummer
24264
Hersteller Typ
PROFIL PVC ENDKAPPE FÜR TEKNIK-ZM
Hersteller Artikel Nr.:
24264
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
33.3 mm
Breite:
28.3 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.001 kg


