SMARTLED - PVC Endkappe für LED Trafoprofil BETON ohne Kabelauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLETBE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000072616
Sonepar Artikelnummer
120961200
Hersteller Artikelnummer
SLETBE01
Hersteller Typ
LED TRAFOPROFIL BETON PVC ENDKAPPE
Hersteller Artikel Nr.:
SLETBE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
34 mm
Breite:
65.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.004 kg


