SMARTLED - PVC Halterung für LED Profil LIPOD, GIZA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24143
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000059310
Sonepar Artikelnummer
120961310
Hersteller Artikelnummer
24143
Hersteller Typ
LED PROFIL LIPOD PVC HALTERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
24143
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30.5 mm
Breite:
21.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.001 kg


