SMARTLED - R1 in Kombination mit der Abedckung C2 oder C11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA311DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000058603
Sonepar Artikelnummer
121237205
Hersteller Artikelnummer
LA311DX00
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL ENDKAPPE Z2
Hersteller Artikel Nr.:
LA311DX00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
17.5 mm
Breite:
17.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


