SMARTLED - REFIT 6-940-562 IP54 3-flammig-24VDC/6W/3x900lm/4000K/562mm- Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RFS234-0642-00
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000083582
Sonepar Artikelnummer
121234387
Hersteller Artikelnummer
RFS234-0642-00
Hersteller Typ
REFIT UMRS 6-940-562 3-FLMG
Hersteller Artikel Nr.:
RFS234-0642-00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.200 kg
Inklusive Netzteil und Montagezubehör. Leistung(W): 3 x 5,5W. Lichtstrom(lm): 3 x 900lm. Farbwiedergabewert(CRI): 92. Energieeffizienzklasse: C. Versorgungsspannung Netzteil (VAC): 220-240. Maße (LxBxH, mm): 3 x 562 x 20,4 x 16,4. PLUG & PLAY - EASY TO INSTALL. Perfekt abgestimmte Montagesysteme & Steckverbindungen. Die neue Retrofit Leuchte wird mittels Magnetclips montiert. Kein Bohren oder Schrauben sind nötig. NEUE NORMGERECHTE UND GEPRÜFTE LEUCHTE. Gehäuse kann erhalten bleiben. Vorteile: Nachhaltigkeit und keine bauliche Veränderung der Decke erforderlich.


