SMARTLED - REFIT DALI 15-940-1170 IP54 2-flammig-24VDC/15W/2x2600lm/4000K/1170mm-Umrüstsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RFD224-1547-00
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088952
Sonepar Artikelnummer
121234386
Hersteller Artikelnummer
RFD224-1547-00
Hersteller Typ
REFIT UMRS 15-940-1170 2-FLMG DALI
Hersteller Artikel Nr.:
RFD224-1547-00
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.500 kg
Inklusive Netzteil und Montagezubehör. Leistung(W): 2 x 15W. Lichtstrom(lm): 2 x 2600lm. Farbwiedergabewert(CRI): 92. Energieeffizienzklasse: C. Versorgungsspannung Netzteil (VAC): 220-240. Maße (LxBxH, mm): 2 x 1170 x 20,4 x 16,4. PLUG & PLAY - EASY TO INSTALL. Perfekt abgestimmte Montagesysteme & Steckverbindungen. Die neue Retrofit Leuchte wird mittels Magnetclips montiert. Kein Bohren oder Schrauben sind nötig. NEUE NORMGERECHTE UND GEPRÜFTE LEUCHTE. Gehäuse kann erhalten bleiben. Vorteile: Nachhaltigkeit und keine bauliche Veränderung der Decke erforderlich.


