SMARTLED - REFIT Umrüstsatz 11-940-562 IP54 1-flammig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RFS214-1142-00
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Max. Systemleistung - 10.6 W
Farbtemperatur - 4000 K
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000089157
Sonepar Artikelnummer
121316142
Hersteller Artikelnummer
RFS214-1142-00
Hersteller Typ
REFIT RFS214-1142-00
Hersteller Artikel Nr.:
RFS214-1142-00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Max. Systemleistung:
10.6 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1760 .. 0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.000 kg


