SMARTLED - ReTUBE Umrüstleuchte rund IP20 230VAC 10.5W - Umschaltbare Farbtemperatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920-109XX-180
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.219 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000081922
Sonepar Artikelnummer
121150929
Hersteller Artikelnummer
920-109XX-180
Hersteller Typ
RETUBE 10-9XX-180 IP20
Hersteller Artikel Nr.:
920-109XX-180
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.219 kg
Inklusive Montagezubehör! Leistung(W): 10,5, Versorgungsspannung Netzteil (VAC): 220-240, Integrierter LED-Treiber: Ja, Farbtemperatur(K): 3000 - 4000- 5000 , Farbtemperatur umschaltbar: Ja, Lichtstrom(lm): 3000K: 1160, 4000K: 1240, 5000K: 1240, Abstrahlwinkel(°): 160, Farbwiedergabewert(CRI): 94, Energieeffizienzklasse: F, Lebensdauer: 50.000h, Mac Adams Step: SDCM<4, Schutzart(IP): 20, Montageart: Aufbau, Maße (DxH, mm): 180 x 23,5, Umgebungstemperatur ta (°C) -25 . +45


