SMARTLED - ReTube Umrüstleuchte rund IP20 230VAC 25.5W - Umschaltbare Farbtemperatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920-259XX-230
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000081946
Sonepar Artikelnummer
121150931
Hersteller Artikelnummer
920-259XX-230
Hersteller Typ
RETUBE 10-9XX-180 IP20
Hersteller Artikel Nr.:
920-259XX-230
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.320 kg
Inklusive Montagezubehör! Leistung(W): 25,5, Versorgungsspannung Netzteil (VAC): 220-240, Integrierter LED-Treiber: Ja, Farbtemperatur(K): 3000 - 4000- 5000 , Farbtemperatur umschaltbar: Ja, Lichtstrom(lm): 3000K: 2990, 4000K: 3130, 5000K: 3040, Abstrahlwinkel(°): 160, Farbwiedergabewert(CRI): 92, Energieeffizienzklasse: F, Lebensdauer: 50.000h, Mac Adams Step: SDCM<4, Schutzart(IP): 20, Montageart: Aufbau, Maße (DxH, mm): 230 x 23,5, Umgebungstemperatur ta (°C) -25 . +45


