SMARTLED - runde Abdeckung für Vareo, Vareo Slim, Vareo Side

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3A-02DBDD-XXX
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000076973
Sonepar Artikelnummer
121232915
Hersteller Artikelnummer
3A-02DBDD-XXX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO L-COVER OPAL 3M
Hersteller Artikel Nr.:
3A-02DBDD-XXX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
LED Profil Cover Abdeckung für LED-Profilserie Vareo. Lichtdurchlässigkeit 70%. Maße (BxH): 33,4x26mm.


