SMARTLED - Rundscheibenmagnet mit Senkung (M3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLPMAGNET
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000088563
Sonepar Artikelnummer
121237220
Hersteller Artikelnummer
SLPMAGNET
Hersteller Typ
NEODYM RUNDSCHEIBENMAGNET
Hersteller Artikel Nr.:
SLPMAGNET
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051990
Gewicht:
0.006 kg


