Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SMARTLED - Schrumpfschlauch transparent 12,7mm x 30cm

SMARTLED
kopierenkopieren
SMARTLED - Schrumpfschlauch transparent 12,7mm x 30cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - schrumpf12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

2000000056364

Sonepar Artikelnummer

120961468

Hersteller Artikelnummer

schrumpf12

Hersteller Typ

SCHRUMPFSCHLAUCH TRANSPARENT

Hersteller Artikel Nr.:

schrumpf12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

300 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Durchmesser:

12.7 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.006 kg

Flexibler, schwer entflammbarer Wärmeschrumpfschlauch mit intern verbundener innerer Klebstoffschicht zur permanenten Verkapselung als Schutz gegen Feuchtigkeit. - Schrumpfschlauch transparent 12,7mm x 30cm