SMARTLED - schwarz eloxiert, zum Abhängen von Vareo Profilen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3A-02ABDF-VAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
2000000077079
Sonepar Artikelnummer
121233012
Hersteller Artikelnummer
3A-02ABDF-VAX
Hersteller Typ
ALUMINIUM LED PROFIL VAREO ABHÄNGPLATTE 3M SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
3A-02ABDF-VAX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3000 mm
Breite:
29.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.290 kg


